› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Fitting diritto PA6 nero PG09 per tubi corrugati NW12 IP68 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-P092
Cod. Produttore BVNV-P092
Cod. EAN 7630030231506

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliamide 6
  • Filettatura: PG 09
  • Dimensione tubo: NW12
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 50 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN12 PG9 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 contro polvere e acqua. Questo componente elettrico assicura una connessione sicura e resistente, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread PG 09, for Corrugated Conduits Size NW12, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

39 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting diritto PA6 nero PG09 per tubi corrugati NW12 IP68 uso industriale