› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

FISSAGGIO PER RINGHIERE PERDEHNISO-

Cod. Rexel DEH106312
Cod. Produttore 106312
Cod. EAN 4013364098756

Informazioni principali

  • Tipo: Fissaggio ringhiere
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Eccezionale
  • Stabilità: Massima sicurezza
  • Design: Funzionale e moderno
  • Applicazioni: Varie tipologie
  • Serie: DEH106312

Descrizione del prodotto

Il DEH106312 è un innovativo sistema di fissaggio progettato specificamente per ringhiere. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza e una stabilità eccezionali, garantendo la massima sicurezza. La sua progettazione attenta permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con il DEH106312, la tua struttura sarà non solo sicura ma anche esteticamente gradevole, grazie al design funzionale e moderno. Descrizione del produttore: Il DEH106312 è un innovativo sistema di fissaggio progettato specificamente per ringhiere. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza e una stabilità eccezionali, garantendo la massima sicurezza. La sua progettazione attenta permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con il DEH106312, la tua struttura sarà non solo sicura ma anche esteticamente gradevole, grazie al design funzionale e moderno.

Caratteristiche tecniche

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

FISSAGGIO PER RINGHIERE PERDEHNISO-