Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01040
Cod. Produttore
151-01040
Cod. EAN
4031026493145

Informazioni di prodotto

Fissaggio Heavy Duty S3CBM8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per il fissaggio in parallelo di due fasci di cavi . Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Facilità di manutenzione del fascio cambiando semplicemente la fascetta. Principalmente progettati per l'uso nell'industria automobilistica / camion, questi supporti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di settori e applicazioni in cui devono essere legati e fissati fasci di cavi. Questi supporti Heavy Duty aiutano a legare e fissare cavi e linee idrauliche in camion, macchine agricole e veicoli ferroviari, oltre ad essere utilizzati nel settore delle costruzioni navali.

colore

Nero

larghezza

46 mm

altezza

18,6 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

70 mm

materiale

Plastica

diametro del foro di fissaggio

8 mm

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Serie

S3 Series

Produttore

Fissaggio Heavy Duty S3CBM8 per fasci cavi allineati uso industriale automotive camion