› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Fissacavi plastica grigio diametro 25-26 mm autoestinguente per impianti elettrici confezione 25 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05783
Cod. Produttore 05783
Cod. EAN 8000126057836

Informazioni principali

  • Diametro fissaggio: 25-26 mm
  • Materiale: Termoplastico autoest.
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 2 pezzi
  • Serie: Conduits

Descrizione del prodotto

Fissacavi in materiale plastico di colore bianco, progettato per il fissaggio sicuro di cavi con diametro compreso tra 25 e 26 mm. Dotato di chiodo metallico integrato per un'installazione rapida e stabile su diverse superfici. Ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata degli impianti elettrici, garantendo protezione e supporto ai cavi. La confezione contiene due pezzi. Descrizione del produttore: Cable Holder, for Diameter 25-26mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica grigio diametro 25-26 mm autoestinguente per impianti elettrici confezione 25 pezzi