› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Fissacavi plastica 8x3,5 mm grigio 200 pezzi per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05761
Cod. Produttore 05761
Cod. EAN 8000126057614

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x3,5 mm
  • Materiale: Termoplastico autoest.
  • Colore: Grigio
  • Quantità confezione: 200 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Funzione: Fissacavi
  • Applicazione: Base 8 mm
  • Resistenza: Autoestinguente

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di dimensioni 8x3,5 mm, progettati per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici. Ideali per applicazioni in impianti elettrici, assicurano una rapida installazione grazie al chiodo integrato. La confezione contiene 200 pezzi, offrendo una soluzione pratica e conveniente per la gestione dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali. La resistenza del materiale plastico assicura durabilità e protezione dei cavi nel tempo. Descrizione del produttore: Strap Holder, for Base 8mm, for Height 3.5mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica 8x3,5 mm grigio 200 pezzi per impianti elettrici residenziali e industriali