› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Fissacavi plastica 6x3,5 mm grigio 200 pezzi per impianti elettrici sicurezza ordine

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05760
Cod. Produttore 05760
Cod. EAN 8000126057607

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6x3,5 mm
  • Materiale: Termoplastico autoestinguente
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 200 pezzi
  • Serie: Conduits
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Tipo: Strap Holder
  • Altezza: 3,5 mm

Descrizione del prodotto

Fissacavi in plastica di dimensioni 6x3,5 mm, progettati per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici. Ideali per applicazioni in impianti elettrici, permettono una rapida installazione grazie al chiodo integrato. La confezione contiene 200 pezzi, offrendo una soluzione pratica e conveniente per la gestione dei cablaggi. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata e stabilità nel tempo. Perfetti per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici, contribuendo a proteggere i cavi da danni e dispersioni. Descrizione del produttore: Strap Holder, for Base 6mm, for Height 3.5mm, Self-Extinguishing Thermoplastic, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Conduits

Fissacavi plastica 6x3,5 mm grigio 200 pezzi per impianti elettrici sicurezza ordine