›

FIRE DOME FOR DIS-006-130-002

Cod. Rexel N3FE 130 - EN54
Cod. Produttore FE 130 - EN54

Informazioni principali

  • Compatibilità: DIS-006-130-002
  • Normativa: EN54
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Rilevazione incendi
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Sicurezza: Ottimale
  • Serie: N3FE 130

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La FIRE DOME per DIS-006-130-002 è un componente essenziale per sistemi di rilevazione incendi conforme alla normativa EN54. Progettata per garantire elevata affidabilità e sicurezza, questa struttura offre protezione ottimale ai dispositivi di rilevazione, assicurando un funzionamento preciso e duraturo. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni in impianti elettrici dove la sicurezza antincendio è fondamentale. La sua compatibilità con il modello DIS-006-130-002 la rende una soluzione efficace per il monitoraggio e la protezione ambientale in ambito industriale e civile.
FIRE DOME FOR DIS-006-130-002