›

Altoparlante da soffitto antincendio 6W 20cm nero per sistemi sicurezza audio

Cod. Rexel N3ABT-S206.B
Cod. Produttore ABT-S206.B

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Diametro: 20 cm
  • Colore: nero
  • Tipo: Altoparlante antincendio
  • Installazione: da soffitto
  • Uso: diffusione sonora
  • Certificazione: sistemi sicurezza
  • Serie: N3ABT-S206.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Altoparlante da soffitto antincendio con potenza di 6 watt e diametro di 20 centimetri, progettato per garantire un'installazione discreta e un'elevata qualità audio in ambienti che richiedono sistemi di sicurezza certificati. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Ideale per applicazioni in sistemi di diffusione sonora con requisiti di sicurezza antincendio.
Altoparlante da soffitto antincendio 6W 20cm nero per sistemi sicurezza audio