Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMW10MK
Cod. Produttore
NSYMW10MK
Cod. EAN
3606480183881

Informazioni di prodotto

Finestra stagna IP55 per 10 MODULI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finestra multifunzione in policarbonato e PVC (polivinilcloruro) per apparecchiature modulari da installare su porte o pannelli negli armadi PanelSeT S3D e PanelSeT CRN Larghezza di apertura 180 mm e altezza 46 mm (10 moduli) Il kit è costituito da 1 pannello frontale modulare

larghezza

180 mm

altezza

46 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

850 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Finestra stagna IP55 policarbonato PVC per 10 moduli armadi PanelSeT S3D CRN