Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVA274MA
Cod. Produttore
NSYVA274MA
Cod. EAN
3606480185311

Informazioni di prodotto

Finestra in policarbonato IP65 78X95x25

Documentazione tecnica

Oblò in plastica con coperchio trasparente a cerniera. A 78 x L 95 x P 25 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Oblò per apparecchiature modulari. Serratura senza chiave, possibilità di sigillatura. Moduli da 4 x 18 mm. In policarbonato trasparente. IP65. Compatibilità con PanelSeT CRN/S3D, PanelSeT PLA/PLS/PLM.

profondità

25 mm

larghezza

95 mm

a cerniera

grado di protezione (IP)

IP65

altezza

78 mm

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Finestra in policarbonato IP65 78X95x25