Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVA274M
Cod. Produttore
NSYVA274M
Cod. EAN
3606480185304

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Dimensioni: 78x95x15 mm
  • Numero moduli: 4 moduli (18 mm)
  • Tipo chiusura: Senza chiave, sigillabile
  • Installazione: Su porta o pannello
  • Compatibilità: PanelSeT PLA, PLM, S3D, CRN, PLS
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Grado protezione: IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 95 mm, l'altezza è 78 mm e la profondità è 15 mm (4 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa

larghezza

95 mm

altezza

78 mm

profondità

15 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Finestra in policarbonato IP65 78X95x15