Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVA2712MA
Cod. Produttore
NSYVA2712MA
Cod. EAN
3606480185243

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Dimensioni: 78x235x25 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Installazione: Su porta o pannello
  • Moduli compatibili: 12 moduli da 18 mm
  • Chiusura: Senza chiave, sigillabile
  • Compatibilità: PanelSeT CRN/PLA/PLS/PLM/S3D
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Oblò in plastica con coperchio trasparente a cerniera. A 78 x L 235 x P 25 mm. Accessorio di installazione multifunzione. Installazione su porta o pannello. Oblò per apparecchiature modulari. Serratura senza chiave, possibilità di sigillatura. Moduli da 12 x 18 mm. In policarbonato trasparente. IP65. Compatibilità con PanelSeT CRN/S3D, PanelSeT PLA/PLS/PLM.

larghezza

235 mm

altezza

78 mm

profondità

25 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Finestra in policarbonato IP65 78X235x25