Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVA276M
Cod. Produttore
NSYVA276M
Cod. EAN
3606480185335

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Dimensioni: 78x130x15 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Compatibilità: PanelSeT PLA, PLM, S3D, CRN, PLS
  • Montaggio: Su porta o pannello
  • Numero moduli: 6 moduli (18 mm)
  • Dispositivo chiusura: Senza chiave, sigillabile
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 130 mm, altezza 78 mm e profondità 15 mm (6 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa

larghezza

130 mm

altezza

78 mm

profondità

15 mm

a cerniera

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale della finestra

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Finestra in policarbonato IP65 78X130x15