› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Finestra controllo IP55 400x500 mm acrilico alluminio per porte pannelli industriali

Cod. Rexel SLNSYCW45
Cod. Produttore NSYCW45
Cod. EAN 3606480724527

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT CRN
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 400x500 mm
  • Profondità: 77 mm
  • Materiale: acrilico trasparente
  • Struttura: alluminio
  • Chiusura: lucchetto 2233X
  • Installazione: interna su porta/pannello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 500 mm, altezza 400 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

400 mm

profondità

77 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Altro

Serie

PanelSeT CRN

Finestra controllo IP55 400x500 mm acrilico alluminio per porte pannelli industriali