› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Finestra controllo IP55 300x300 mm acrilico alluminio per porte pannelli industriali

Cod. Rexel SLNSYCW33
Cod. Produttore NSYCW33
Cod. EAN 3606480724497

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT CRN
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni: 300x300x77 mm
  • Materiale: Acrilico e alluminio
  • Installazione: Interna su porta/pannello
  • Chiusura: Con lucchetto 2233X
  • Compatibilità: PanelSeT S3D e CRN
  • Certificazioni: RoHS conforme (esenzione 6a)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finestra trasparente di controllo in acrilico e alluminio per installazione su porta o pannello in PanelSeT S3D e PanelSeT CRN installazione interna Larghezza di apertura 300 mm, altezza 300 mm e profondità 77 mm Il kit è costituito da 2 cerniere, 1 blocco, 1 elemento di fissaggio e di foratura e 1 telaio con finestra Bloccato con lucchetto n° 2233X per impedire l’azionamento accidentale delle unità di controllo da parte di persone non autorizzate

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

77 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Altro

Serie

PanelSeT CRN

Finestra controllo IP55 300x300 mm acrilico alluminio per porte pannelli industriali