Descrizione del prodotto
Finecorsa in plastica modello LS31P13B11, progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo nei sistemi elettrici. Questo componente assicura un controllo preciso dei movimenti meccanici, grazie alla sua struttura resistente e leggera. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una soluzione compatta e performante, offre facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni. La qualità dei materiali utilizzati garantisce sicurezza e stabilità nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per il corretto funzionamento di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: LS31P13B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg11 cable entry on the bottom, plastic roller plunger actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts