› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Finecorsa plastica 30 mm LS31P91B11 attuatore acciaio inox automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 701 6
Cod. Produttore EO 701 6
Cod. EAN 3471522001214

Informazioni principali

  • Materiale: fibra vetro UL-V0
  • Larghezza: 30 mm
  • Montaggio: 2 fori superiori
  • Ingresso cavo: 1 Pg11 inferiore
  • Attuatore: molla inox multidirezionale
  • Contatti: 1 N.O + 1 N.C snap action
  • Serie: LS30
  • Certificazioni: EN60947-5-1, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Finecorsa in plastica modello LS31P91B11, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo del movimento. Questo componente garantisce una lunga durata e facilità di installazione, offrendo prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento sicuro e stabile in sistemi di automazione e controllo. Descrizione del produttore: LS31P91B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg11 cable entry on the bottom, multidirectional stainless steel spring actuator with rigid end and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Caratteristiche tecniche

Serie

LS30

Finecorsa plastica 30 mm LS31P91B11 attuatore acciaio inox automazione industriale