Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXCKD3921P16EX
Cod. Produttore
XCKD3921P16EX
Cod. EAN
3666916058954

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Zamak
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Protezione IP: IP66/IP67
  • Serie: Osiswitch ATEX D
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C
  • Forza minima attuazione: 6 N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa metallico con leva a rotella, progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso dei movimenti meccanici. La struttura robusta in metallo garantisce elevata resistenza e durata anche in ambienti gravosi. Il dispositivo è dotato di un attuatore a leva con rotella che permette un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei sistemi di automazione. Ideale per il monitoraggio di posizioni e per l'attivazione di circuiti elettrici in impianti industriali, assicurando sicurezza e precisione operativa.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

Osiswitch ATEX D