Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 814 7
Cod. Produttore
EO 814 7
Cod. EAN
3471522001030

Informazioni di prodotto

LS31P52B11 Limit Switch

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore finecorsa ELEO modello 814 7, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e impianti automatizzati, offrendo una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Costruito con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento sicuro e stabile, contribuendo a ottimizzare la gestione dei circuiti elettrici. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una scelta efficiente per il controllo dei movimenti e delle posizioni in ambito elettrico. Descrizione del produttore: LS31P52B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg11 cable entry on the bottom, adjustable rubber roller lever (Ø50 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Serie

LS30

Produttore

ABB

Interruttore finecorsa ELEO 814 7 con leva rullo regolabile 30mm per automazione industriale