Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN2102L3
Cod. Produttore
XCMN2102L3
Cod. EAN
3389110921069

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - pulsanterotella in acciaio - 1 NC + 1 NA - rapido - 3 m

Documentazione tecnica

Con il nuovo **TEXCMN2102L3**, il tuo stile sarà sempre al top! Realizzato con materiali di alta qualità, questo capo ti garantisce comfort e resistenza. Disponibile in diversi colori alla moda, la tua scelta non passerà inosservata. Aggiungi un tocco di classe al tuo look con il **TEXCMN2102L3**.

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

70 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard