Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4302301100
Cod. Produttore
7L4302301100
Cod. EAN
8012823429229

Informazioni di prodotto

Lampada LED per quadri elettrici con montaggio magnetico, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio magnetico semplice e veloce
  • Collegamento a morsetto o vite per una maggiore praticità
  • Interruttore on/off integrato per facile controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 9 W
  • Illuminazione efficiente con 600 lumen
  • Adatta a tensioni da 110 a 240 V per ampia compatibilità

Documentazione tecnica

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

potenza della lampada

9 W

lunghezza

310.6 mm

con interruttore ACC/CHIUS

tensione nominale

110

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

fissaggio a morsetto/a vite

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

magnetico

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED 9W 600lm montaggio magnetico con interruttore per quadri elettrici 110-240V

€ 40,65 x 1 pz.
(pz.)