Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVA2710MA
Cod. Produttore
NSYVA2710MA
Cod. EAN
3606480185229

Informazioni di prodotto

Finestra in policarbonato 78X200x25

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 200 mm, altezza 78 mm e profondità 25 mm (10 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa

larghezza

200 mm

altezza

78 mm

profondità

25 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

FIN. IN POLICARBONATO IP65 78X200X