› Distribuzione elettrica › Rifasamento › Rifasamento luce

FILTRO SPORGENTE 6A 250V

Cod. Rexel OMSP20006
Cod. Produttore SP20006

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 250V
  • Protezione da sovratensioni: inclusa
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Design: compatto e funzionale
  • Connessione: sicura e stabile
  • Serie: OMSP20006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il filtro sporgente da 6A e 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, questo filtro offre prestazioni affidabili e una protezione ottimale contro sovratensioni e interferenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Con un design compatto e funzionale, il filtro si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, garantendo una connessione sicura e stabile. La sua versatilità lo rende adatto a vari utilizzi, contribuendo a migliorare la qualità dell'alimentazione elettrica e la protezione dei dispositivi collegati.
FILTRO SPORGENTE 6A 250V