Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A5406
Cod. Produttore
VW3A5406
Cod. EAN
3606480736858

Informazioni di prodotto

FILTRO SINUS USCITA IP00 180A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il filtro sinus è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 180 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore di velocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP00. Peso: 90 kg. Viene utilizzato per applicazioni che richiedono cavi molto lunghi, motori collegati parallelo, in pompe immergibili sensibili a dv/dt, e come trasformatore intermedio tra variatore e motore.

grado di protezione (IP)

IP00

corrente nominale per AC

180 A

adatto come filtro sinusoidale

max. tensione d’esercizio nominale Ue

480 V

frequenza di clock nominale

8 kHz

numero di poli lato primario

3

Serie

Altivar_Process_ATV600

Produttore

Filtro sinus uscita - 180 A - per variatore di velocità