Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF92
Cod. Produttore
NSYCAF92
Cod. EAN
3606480151606

Informazioni di prodotto

Filtro ricambio standard 81x81

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prisma P - Filtro standard G2 per griglia di uscita o apertura ventilatore. Apertura 91 x 92 mm. Esterno: 137 x 117 mm. Accessorio di gestione termica. Montaggio tra cassetta/armadio e griglie di uscita. Set di 5 unità.

colore

Altro

larghezza

83 mm

altezza

83 mm

profondità

6 mm

classe del filtro

G2

materiale

Altro

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 70 °C

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro ricambio standard G2 91x92 mm per griglia ventilatore set 5 pezzi