Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF125
Cod. Produttore
NSYCAF125
Cod. EAN
3606480151613

Informazioni di prodotto

Filtro ricambio standard 114x114

Documentazione tecnica

Prisma P - Filtro standard G2 per griglia di uscita o apertura ventilatore. Apertura 125 x 125 mm. Esterno: 170 x 150 mm. Accessorio di gestione termica. Montaggio tra cassetta/armadio e griglie di uscita. Compatibile con ClimaSys CV. Materiale sintetico. Set di 5 unità.

profondità

8 mm

larghezza

114 mm

classe del filtro

G2

con tappeto filtrante

altezza

114 mm

Serie

ClimaSys_CA

Produttore

Filtro ricambio standard 114x114