Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF223L55
Cod. Produttore
NSYCAF223L55
Cod. EAN
3606480152054

Informazioni di prodotto

Filtro ricambio per EMC/IP55 223x223

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV La larghezza del taglio è di 212 mm L'altezza di taglio è di 212 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm

colore

Bianco

larghezza

212 mm

altezza

212 mm

profondità

8 mm

esecuzione EMC

classe del filtro

Altro

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 35 °C

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro ricambio EMC IP55 223x223 mm per armadi ClimaSys CV set 5 pezzi