Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF291O
Cod. Produttore
NSYCAF291O
Cod. EAN
3606480151668

Informazioni di prodotto

Filtro per atmosfera oleosa 291x291

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 280 mm L'altezza di taglio è di 280 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm

colore

Grigio

larghezza

280 mm

altezza

280 mm

profondità

8 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

ClimaSys_CA

Produttore

Filtro per atmosfera oleosa 291x291