Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente nominale per AC
3.6 A
max. tensione d’esercizio nominale Ue
480 V
frequenza di clock nominale
10 kHz
numero di poli lato primario
3
Serie
Altivar_Process_ATV900
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEATV12HU22M2 Cod. Produttore: ATV12HU22M2 Cod. EAN: 3606480071102
Cod. Rexel: TEATV12HU15M2 Cod. Produttore: ATV12HU15M2 Cod. EAN: 3606480071096
Cod. Rexel: TEATV12H075M2 Cod. Produttore: ATV12H075M2 Cod. EAN: 3606480071072
Cod. Rexel: TEATV12H055M2 Cod. Produttore: ATV12H055M2 Cod. EAN: 3606480071065
Cod. Rexel: TEATV12H037M2 Cod. Produttore: ATV12H037M2 Cod. EAN: 3606480071058
Cod. Rexel: TEATV12H018M2 Cod. Produttore: ATV12H018M2 Cod. EAN: 3606480071089
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te