Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente nominale per AC
3.6 A
max. tensione d’esercizio nominale Ue
480 V
frequenza di clock nominale
10 kHz
numero di poli lato primario
3
Serie
Altivar_Process_ATV900
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEATV320D15N4B Cod. Produttore: ATV320D15N4B Cod. EAN: 3606480931321
Cod. Rexel: TEATV320D11N4B Cod. Produttore: ATV320D11N4B Cod. EAN: 3606480931314
Cod. Rexel: TEATV320U04N4B Cod. Produttore: ATV320U04N4B Cod. EAN: 3606480966385
Cod. Rexel: TEATV320U04M2C Cod. Produttore: ATV320U04M2C Cod. EAN: 3606480966521
Cod. Rexel: TEATV320U04M2B Cod. Produttore: ATV320U04M2B Cod. EAN: 3606480966323
Cod. Rexel: TEATV320U02M2C Cod. Produttore: ATV320U02M2C Cod. EAN: 3606480966514
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te