Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF291T
Cod. Produttore
NSYCAF291T
Cod. EAN
3606480151699

Informazioni di prodotto

Filtro fine 291x291mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 5 filtri G3 da materiale sintetico per armadi ClimaSys CV, Prisma P e Prisma G Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 280 mm L'altezza di taglio è di 280 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm

colore

Altro

larghezza

280 mm

altezza

280 mm

profondità

8 mm

classe del filtro

G3

materiale

Altro

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 70 °C

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro fine G3 291x291mm sintetico per armadi ClimaSys CV Prisma P G