Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF125T
Cod. Produttore
NSYCAF125T
Cod. EAN
3606480151675

Informazioni di prodotto

Filtro fine 125x125mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 5 filtri G3 da materiale sintetico per armadi ClimaSys CV e Prisma P Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm

colore

Altro

larghezza

114 mm

altezza

114 mm

profondità

8 mm

classe del filtro

G3

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con tappeto filtrante

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro fine sintetico 125x125mm per armadi ClimaSys CV e Prisma P set 5 pezzi