› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro fibra Poliolefina G3 per condizionatore tetto Climasys CU 0,8-1,5 kW dimensioni 210x580x5 mm

Cod. Rexel SLNSYCUACC011DG
Cod. Produttore NSYCUACC011DG
Cod. EAN 3606486379349

Informazioni principali

  • Serie: ClimaSys CU
  • Materiale: Poliolefina
  • Dimensioni: 210x580x5 mm
  • Certificazione: G3 EN 780
  • Montaggio: Tetto
  • Potenza compatibile: 850-2000 W
  • Quantità confezione: Set da 5
  • Tenuta al fuoco: K1/F2 DIN 53 439

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo accessorio dell'unità di raffreddamento connessa è un filtro Poliolefina - G3. La quantità minima per l'ordine è di 5 unità. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 210x580x5mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

580 mm

altezza

210 mm

profondità

5 mm

classe del filtro

G3

materiale

Altro

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

5 ... 55 °C

Serie

ClimaSys CU

Filtro fibra Poliolefina G3 per condizionatore tetto Climasys CU 0,8-1,5 kW dimensioni 210x580x5 mm