Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
larghezza
320 mm
altezza
profondità
5 mm
classe del filtro
G3
materiale
Altro
con tappeto filtrante
temperatura ambiente durante il funzionamento
5 ... 55 °C
Serie
ClimaSys CU
Disponibilità:
Prodotto non rendibile