Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF190
Cod. Produttore
NSYCAF190
Cod. EAN
3606480683510

Informazioni di prodotto

Filtro Fanbox G2 (190mm)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro G2 da materiale sintetico per armadi ClimaSys CV, Thalassa PHD, Spacial S3HD e Spacial SFHD Il prodotto deve essere montato su ventola La larghezza del diametro è di 220 mm L'altezza esterna è di 80 mm Il filtro ha uno spessore di 190 mm Il filtro può essere utilizzato per impieghi gravosi all'aperto

colore

Bianco

larghezza

220 mm

altezza

80 mm

profondità

190 mm

classe del filtro

G2

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con tappeto filtrante

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro Fanbox G2 190mm sintetico per armadi ClimaSys e Spacial uso outdoor gravoso