› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

FILTRO ESTERNO PER TUBAZIONE 25MM

Cod. Rexel N3VSP-850-R
Cod. Produttore VSP-850-R

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Dimensione tubazione: 25 mm
  • Tipo filtro: esterno
  • Applicazione: aspirazione in linea
  • Serie: N3VSP
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro esterno per tubazione 25mm - colore rosso
FILTRO ESTERNO PER TUBAZIONE 25MM