Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Cod. Rexel
CMVSP-850-R
Cod. Produttore
VSP-850-R
Cod. EAN
8023903325867

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 25 mm
  • Colore: Rosso
  • Uso: Filtraggio aria
  • Applicazione: Rilevatori aspiranti
  • Ambienti: Contaminati
  • Manutenzione: Elementi sostituibili
  • Installazione: In linea esterno
  • Serie: VSP-850-R
Descrizione del produttore: Filtro in linea esterno da 25 mm - Rosso - da utilizzare per l'installazione di rilevatori aspiranti in ambienti contaminati, quali segherie, autodemolizioni, ecc. Elementi filtranti interni devono essere sostituiti periodicamente.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Filtro esterno linea 25mm rosso per rivelatori aspiranti, ambienti contaminati, elementi filtranti sostituibili periodicamente