Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A31404
Cod. Produttore
VW3A31404
Cod. EAN
3389110689464

Informazioni di prodotto

FILTRO EMC Tg5&6 M3/Tg1&6 N4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 15 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazione al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 1 kg. Il filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (collegamento neutro) e TT (neutro a terra). Può essere montato accanto o sotto l'unità. L'alimentazione dell'unità viene quindi collegata direttamente tramite il cavo di uscita del filtro.

tipo di accessori

filtro

Serie

Altivar_31

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Filtro di ingresso EMC aggiuntivo - Trifase - 15 A