Descrizione del prodotto
Il filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 90 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazione al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C1 e C2. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 15 kg. Il filtro EMC supplementare può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (massa a neutro) e TT (neutro a terra).