Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF108
Cod. Produttore
NSYCAF108
Cod. EAN
3606480151934

Informazioni di prodotto

Filtro di ricambio standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro in poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato sul motore della ventola La larghezza esterna è di 124 mm L'altezza esterna è di 124 mm

colore

Altro

larghezza

124 mm

altezza

124 mm

profondità

3 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 35 °C

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro ricambio standard poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV 124x124 mm montaggio ventola