Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF228R
Cod. Produttore
NSYCAF228R
Cod. EAN
3606480152078

Informazioni di prodotto

Filtro di ricambio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prisma P - Filtro per griglia di uscita sul tetto o ventilatore sul tetto. Apertura 223 x 223 mm. Esterno: 268 x 248 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ClimaSys CV. Montaggio su cappa del dispositivo. Cappa per ventilazione naturale IP54. Protezione IP54. Set di 5 unità.

colore

Altro

larghezza

228 mm

altezza

228 mm

profondità

200 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 35 °C

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro ricambio Prisma P 223x223 mm per griglia uscita tetto ventilatore IP54 ClimaSys CV set 5 unità