Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4T3S
Cod. Produttore
LAD4T3S
Cod. EAN
3389119410250

Informazioni di prodotto

Modulo soppressore, TeSys Deca, Diodo limitatore picchi bidirezionale, 250...72V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 25-72V AC o DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

25 ... 72 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

25 ... 72 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

25 ... 72 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

25 ... 72 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

25 ... 72 V

Tensione d'esercizio in DC

25 ... 72 V

Serie

TeSys Deca Advanced