› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro anti-insetti acciaio inox 92x92mm per armadi ClimaSys CV

Cod. Rexel SLNSYCAF92M
Cod. Produttore NSYCAF92M
Cod. EAN 3606480151705

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Dimensioni foro: 92x92 mm
  • Larghezza foro: 83 mm
  • Altezza foro: 83 mm
  • Spessore filtro: 6 mm
  • Luogo montaggio: Tra cassetta e griglia
  • Compatibilità: ClimaSys CV
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro in acciaio inox per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 83 mm L'altezza di taglio è di 83 mm Il filtro ha uno spessore di 6 mm Dimensioni dell'apertura: 92 x 92 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

83 mm

altezza

83 mm

profondità

6 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

Altro

con tappeto filtrante

Serie

ClimaSys CA

Filtro anti-insetti acciaio inox 92x92mm per armadi ClimaSys CV