Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF104X95X
Cod. Produttore
NSYCAF104X95X
Cod. EAN
3606480151842

Informazioni di prodotto

Filtro anti insetti 95x115

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro anti-zanzare inox 304 per cassette ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra l'involucro e il deflettore metallico La larghezza esterna è di 98 mm L'altezza esterna è di 115 mm Il filtro ha uno spessore di 0,6 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

98 mm

altezza

115 mm

profondità

0,6 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

Altro

con tappeto filtrante

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro anti insetti inox 304 95x115 mm per cassette ClimaSys CV protezione ventilazione