Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF223M
Cod. Produttore
NSYCAF223M
Cod. EAN
3606480151729

Informazioni di prodotto

Filtro anti-insetti 223x223mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro in acciaio inox per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 212 mm L'altezza di taglio è di 212 mm Il filtro è spesso 8 mm e 5 mm Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

212 mm

altezza

212 mm

profondità

8 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro anti-insetti acciaio inox 223x223mm per armadi ClimaSys CV