Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF170X190
Cod. Produttore
NSYCAF170X190X
Cod. EAN
3606480151866

Informazioni di prodotto

Filtro anti insetti 197x215

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro da acciaio inox 304 per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra l'involucro e il deflettore metallico La larghezza esterna è di 197 mm L'altezza esterna è di 215 mm Il filtro ha uno spessore di 0,6 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

197 mm

altezza

215 mm

profondità

0,6 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

Altro

con tappeto filtrante

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Filtro anti insetti acciaio inox 304 197x215 per armadi ClimaSys CV