Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF130X110
Cod. Produttore
NSYCAF130X110X
Cod. EAN
3606480151859

Informazioni di prodotto

Filtro anti insetti 133x158

Documentazione tecnica

Filtro da acciaio inox 304 per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra l'involucro e il deflettore metallico La larghezza esterna è di 133 mm L'altezza esterna è di 158 mm Il filtro ha uno spessore di 0,6 mm

profondità

0.6 mm

larghezza

133 mm

colore

acciaio

con tappeto filtrante

altezza

158 mm

materiale

acciaio inossidabile

Serie

ClimaSys_CA

Produttore

Filtro anti insetti 133x158