Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAF125M
Cod. Produttore
NSYCAF125M
Cod. EAN
3606480151712

Informazioni di prodotto

Filtro anti-insetti 125x125mm

Documentazione tecnica

Filtro in acciaio inox per ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm

profondità

8 mm

larghezza

114 mm

colore

acciaio

con tappeto filtrante

altezza

114 mm

materiale

acciaio inossidabile

Serie

ClimaSys_CA

Produttore

Filtro anti-insetti 125x125mm