› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Filo/filo pulsante doppio luminoso Ø22 senza capsula

Cod. Rexel TEZB5AW7A9
Cod. Produttore ZB5AW7A9
Cod. EAN 3389119043410

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: ad impulso
  • Forma testa: rettangolare
  • Materiale testa: plastica grigia scura
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Harmony XB5
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa luminosa doppia senza capsula Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa doppia è fornita senza capsula per consentire agli utenti di personalizzare le funzioni di controllo con le capsule desiderate in base al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Filo/filo pulsante doppio luminoso Ø22 senza capsula