Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01035
Cod. Produttore
LVS01035
Cod. EAN
3606481877956
Descrizione del produttore: Pannello laterale per armadi PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G alti 1580 mm (27 M) Con grado di protezione IP30, per la protezione contro la penetrazione di polvere e acqua. Il pannello è realizzato in lamiera d’acciaio trattata con trattamento elettroforetico e polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo per garantire la durata e una finitura bianca (RAL 90003).

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

1375 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di profondità

210 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

27

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

PrismaSeT

Produttore

Fianco armadio PrismaSeT G 27 mod IP30 pannello laterale acciaio bianco RAL 9003